Motion
4X200 EN VRAC+ 45SD

GATES RUBBER CO
4X200 BULK+ 45SD

Tuyau industriel - 4 po de diamètre intérieur, 3.1 pression de service, type de tuyau de manutention, caoutchouc naturel - matériau de tube de type D3 , SBR - matériau de couvercle de type D, longueur de 200 pi
N° D’ARTICLE MI07431952
N° MFR4X200 BULK+ 45SD
Prix136.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4X200 BULK+ 45SD

Tuyau industriel - 4 po de diamètre intérieur, 3.1 pression de service, type de tuyau de manutention, caoutchouc naturel - matériau de tube de type D3 , SBR - matériau de couvercle de type D, longueur de 200 pi
N° D’ARTICLE MI07431952
N° MFR4X200 BULK+ 45SD
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
Prix136.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    32.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.77 po
  • Poids
    3.37 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR - Type D
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de matériaux en vrac par aspiration, gravité ou systèmes pneumatiques où la résistance à l’abrasion est l’exigence principale. Exemples : ciment sec, sable, gravier, aliments pour animaux, graines et boues.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    SBR (type D)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique à haute résistance avec hélice en fil d’acier
  • Type de tuyau
    Tuyau de manutention
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc naturel (type D3)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    72053813012
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 150 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc naturel - Type D3
  • Applications typiques
    Industriel
  • CUP_NON
    072053813012
  • Pression de service
    3.1

Aperçu

Description du fabricant
4 MAÎTRE EN VRAC PLUS 45SD 4691-4342
  • Tube : Type D3 (caoutchouc naturel) Noir
  • Renforcement : textile synthétique à haute résistance.
  • Couvercle : Type D (SBR). Noir avec rayures grises
  • Conducteur statique