Motion
M2H44T14C

DODGE
M2H44T14C

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 2115, triple réduction, 44:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432097
N° MFRM2H44T14C
Prix9,217.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M2H44T14C

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 2115, triple réduction, 44:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432097
N° MFRM2H44T14C
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
Prix9,217.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 7.55 pouces
  • Taille du boîtier
    2
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.6870 po
  • Taille d’entrée
    0.6875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    2115
  • Rapport nominal
    44:1
  • Ratio
    44:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.687 po

Détails

  • Ratio réel
    44.05
  • Détails supplémentaires
    Face en C NEMA; 3 pièces couplées
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Face en C NEMA
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M2H44T14C
  • Numéro CUP du fabricant
    782477135514
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M2H
  • Normes respectées
    NEMA
  • Puissance nominale thermique
    5 hp
  • CUP_NON
    782477135514

Aperçu

Description du fabricant
M2H44T14C MTA TA TA 2115, 44:1, 140C-FACE