Motion
M3H35T21C

DODGE
M3H35T21C

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 3203, triple réduction, 35:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432129
N° MFRM3H35T21C
Prix11,197.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M3H35T21C

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 3203, triple réduction, 35:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432129
N° MFRM3H35T21C
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
Prix11,197.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    203
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.62 pouces
  • Taille du boîtier
    3
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.6870 po
  • Taille d’entrée
    0.6875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3203
  • Rapport nominal
    35:1
  • Ratio
    35:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.687 po
  • Poids
    256 lb, 116.12 kg

Détails

  • Ratio réel
    35.44
  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur C-Face; 3 pièces couplées
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Adaptateur C-Face
  • Style d’entrée
    Face en C NEMA
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M3H35T21C
  • Numéro CUP du fabricant
    782476756475
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M3H
  • Normes respectées
    NEMA
  • Puissance nominale thermique
    6 hp
  • CUP_NON
    782476756475

Aperçu

Description du fabricant
M3H35T21C MTA TA TA 3203, 35:1, 210C-FACE