Spécifications
Dimensions
- Taille Agma207
- Longueur de l’alésageSortie 8.94 pouces
- Taille du boîtier4
- Diamètre de l’arbre d’entrée1.0620 po
- Taille d’entrée1.0625 po
- Taille du réducteur du fabricant4207
- Rapport nominal34:1
- Ratio34:1
- Diamètre de l’arbreEntrée 1.062 po
- Poids343 lb, 155.582 kg
Détails
- Ratio réel34.48
- Détails supplémentairesAdaptateur de moteur C-Face
- Boîtier inclusOui
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeFace en C NEMA
- Type d’entréeFace en C NEMA
- Fait sur commandeOui
- Numéro de catalogue du fabricantM4H34T25C
- Numéro CUP du fabricant782475140114
- Vitesse maximaleEntrée 3600 tours par minute
- SortieAlésage creux; Convoyeur à vis
- Type d’alésage de sortieBague conique
- Compatibilité des produitsMoteur NEMA, cadre 250TC
- RéductionForfait trois services
- Type de réductionForfait trois services
- Compatible avec le convoyeur à visOui
- Type de scellementDeux pièces
- SérieM4H
- Normes respectéesNEMA
- Puissance nominale thermique3 hp
- CUP_NON782475140114
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.