Motion
M4H49T28TSC

DODGE
M4H49T28TSC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 4207, triple réduction, 49:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432179
N° MFRM4H49T28TSC
Prix14,216.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M4H49T28TSC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 4207, triple réduction, 49:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432179
N° MFRM4H49T28TSC
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
Prix14,216.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.94 pouces
  • Taille du boîtier
    4
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.0620 po
  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    4207
  • Rapport nominal
    49:1
  • Ratio
    49:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.062 po

Détails

  • Ratio réel
    49.04
  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur C-Face
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Adaptateur C-Face
  • Style d’entrée
    Face en C NEMA
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M4H49T28TSC
  • Numéro CUP du fabricant
    782475935369
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 280TCS
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M4H
  • Normes respectées
    NEMA
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • CUP_NON
    782475935369

Aperçu

Description du fabricant
M4H49T28TSC MTA TAILLE 4207, 49:1, 280 C-F