Motion
M5H29T32TSC

DODGE
M5H29T32TSC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5215, triple réduction, 29:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432232
N° MFRM5H29T32TSC
Prix19,177.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M5H29T32TSC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5215, triple réduction, 29:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432232
N° MFRM5H29T32TSC
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
Prix19,177.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.33 pouces
  • Taille du boîtier
    5
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.0620 po
  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5215
  • Rapport nominal
    29:1
  • Ratio
    29:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.062 po

Détails

  • Ratio réel
    29.41
  • Détails supplémentaires
    3-Piece couplées; face en C NEMA
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    Face en C NEMA
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M5H29T32TSC
  • Numéro CUP du fabricant
    782476747862
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 320TCS
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M5H
  • Normes respectées
    NEMA
  • Puissance nominale thermique
    7 hp
  • CUP_NON
    782476747862

Aperçu

Description du fabricant
M5H29T32TSC MTA TAILLE 5215, 29:1, 320 C-F