Motion
MTA TAILLE 6307, 29:1, 250 C-FACE

DODGE
MTA SIZE 6307, 29:1, 250 C-FACE

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 29:1 Rapport, 1.1875 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432251
N° MFRMTA SIZE 6307, 29:1, 250 C-FACE
Prix20,389.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 6307, 29:1, 250 C-FACE

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 29:1 Rapport, 1.1875 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432251
N° MFRMTA SIZE 6307, 29:1, 250 C-FACE
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
Prix20,389.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    307
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.83 pouces
  • Taille du boîtier
    6
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.1870 po
  • Taille d’entrée
    1.1875 po
  • Rapport nominal
    29:1
  • Ratio
    29:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.187 po

Détails

  • Ratio réel
    29.03
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Face en C NEMA
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M6H29T25C
  • Numéro CUP du fabricant
    782475916368
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 250TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M6H
  • Puissance nominale thermique
    9 hp
  • CUP_NON
    782475916368

Aperçu

Description du fabricant
M6H29T25C MTA TA TA 6307, 29:1, 250C-FACE