Motion
M6H52T28TSC

DODGE
M6H52T28TSC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - triple réduction, 52:1 rapport, 1.1875 po Dimension de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432269
N° MFRM6H52T28TSC
Prix25,611.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M6H52T28TSC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - triple réduction, 52:1 rapport, 1.1875 po Dimension de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432269
N° MFRM6H52T28TSC
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
Prix25,611.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    307
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.83 pouces
  • Taille du boîtier
    6
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.1870 po
  • Taille d’entrée
    1.1875 po
  • Rapport nominal
    52:1
  • Ratio
    52:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.187 po
  • Poids
    638 lb, 289.39 kg

Détails

  • Ratio réel
    52.35
  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur C-Face; 3 pièces couplées
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Face en C NEMA
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M6H52T28TSC
  • Numéro CUP du fabricant
    782477022234
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 280TCS
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M6H
  • Puissance nominale thermique
    6 hp
  • CUP_NON
    782477022234

Aperçu

Description du fabricant
M6H52T28TSC MTA TAILLE 6307, 52:1, 280 C-F