Motion
M7H76T32TSC

DODGE
M7H76T32TSC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 7315, triple réduction, 76:1 rapport, 1.3750 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432318
N° MFRM7H76T32TSC
Prix36,560.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M7H76T32TSC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 7315, triple réduction, 76:1 rapport, 1.3750 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432318
N° MFRM7H76T32TSC
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
Prix36,560.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 11.9 pouces
  • Taille du boîtier
    7
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.3740 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    7315
  • Rapport nominal
    76:1
  • Ratio
    76:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.374 po
  • Poids
    1010 lb, 458.13 kg

Détails

  • Ratio réel
    76.46
  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur C-Face; 3 pièces couplées
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Adaptateur C-Face
  • Style d’entrée
    Face en C NEMA
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M7H76T32TSC
  • Numéro CUP du fabricant
    782476749224
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 320TCS
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M7H
  • Normes respectées
    AGMA, NEMA
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • CUP_NON
    782476749224

Aperçu

Description du fabricant
M7H76T32TSC MTA TAILLE 7315, 76:1, 320 C-F