Motion
M2H44T132IEC

DODGE
M2H44T132IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 2115, triple réduction, 44:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432437
N° MFRM2H44T132IEC
Prix9,588.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M2H44T132IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 2115, triple réduction, 44:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432437
N° MFRM2H44T132IEC
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
Prix9,588.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 7.55 pouces
  • Taille du boîtier
    2
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.6870 po
  • Taille d’entrée
    0.6875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    2115
  • Rapport nominal
    44:1
  • Ratio
    44:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.687 po

Détails

  • Ratio réel
    44.05
  • Détails supplémentaires
    Bride Iec132 ; Raccord 3 pièces
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Bride CEI B5
  • Type d’entrée
    Bride CEI B5
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M2H44T132IEC
  • Numéro CUP du fabricant
    782475977673
  • Vitesse maximale
    Entrée 3000 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur IEC, châssis 132
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M2H
  • Normes respectées
    CEI
  • Puissance nominale thermique
    6 hp
  • CUP_NON
    782475977673

Aperçu

Description du fabricant
M2H44T132IEC MTA 2115, 44:1, 132 CEI