Motion
M3H70T112IEC

DODGE
M3H70T112IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 3203, triple réduction, 70:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432471
N° MFRM3H70T112IEC
Prix11,197.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M3H70T112IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 3203, triple réduction, 70:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432471
N° MFRM3H70T112IEC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11,197.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    203
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.62 pouces
  • Taille du boîtier
    3
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.6870 po
  • Taille d’entrée
    0.6875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3203
  • Rapport nominal
    70:1
  • Ratio
    70:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.687 po
  • Poids
    261 lb, 118.388 kg

Détails

  • Ratio réel
    70.3
  • Détails supplémentaires
    Bride Iec B5 , 3 pièces couplées
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Bride CEI B5
  • Type d’entrée
    Bride CEI B5
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M3H70T112IEC
  • Numéro CUP du fabricant
    782476756994
  • Vitesse maximale
    Entrée 3000 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur IEC, châssis 112
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M3H
  • Normes respectées
    CEI
  • Puissance nominale thermique
    6 hp
  • CUP_NON
    782476756994

Aperçu

Description du fabricant
M3H70T112IEC MTA 3203, 70:1, 112 CEI