Motion
M4H41T160IEC

DODGE
M4H41T160IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 4207, triple réduction, 41:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432527
N° MFRM4H41T160IEC
Prix14,216.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M4H41T160IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 4207, triple réduction, 41:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432527
N° MFRM4H41T160IEC
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
Prix14,216.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.94 pouces
  • Taille du boîtier
    4
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.0620 po
  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    4207
  • Rapport nominal
    41:1
  • Ratio
    41:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.062 po
  • Poids
    358 lb, 162.386 kg

Détails

  • Ratio réel
    40.7
  • Détails supplémentaires
    Bride Iec160 ; 3 pièces couplées; face C
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Bride CEI B5
  • Type d’entrée
    Bride CEI B5
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M4H41T160IEC
  • Numéro CUP du fabricant
    782475978731
  • Vitesse maximale
    Entrée 3000 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur IEC, châssis 160
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M4H
  • Normes respectées
    CEI
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • CUP_NON
    782475978731

Aperçu

Description du fabricant
M4H41T160IEC MTA 4207, 41:1, 160 CEI