Motion
M7H33T160IEC

DODGE
M7H33T160IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - triple réduction, 33:1 rapport, 1.3750 po Dimension de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432675
N° MFRM7H33T160IEC
Prix36,437.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M7H33T160IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - triple réduction, 33:1 rapport, 1.3750 po Dimension de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432675
N° MFRM7H33T160IEC
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
Prix36,437.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 11.9 pouces
  • Taille du boîtier
    7
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.3740 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Rapport nominal
    33:1
  • Ratio
    33:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.374 po
  • Poids
    980 lb, 444.52 kg

Détails

  • Ratio réel
    33.48
  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur C-Face
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Bride CEI B5
  • Type d’entrée
    Bride CEI B5
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M7H33T160IEC
  • Numéro CUP du fabricant
    782477072390
  • Vitesse maximale
    Entrée 3000 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur IEC, châssis 160
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M7H
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • CUP_NON
    782477072390

Aperçu

Description du fabricant
M7H33T160IEC MTA 7315, 33:1, 160 CEI