Motion
M8H23T225IEC

DODGE
M8H23T225IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 8407, triple réduction, 23:1 rapport, 1.4375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432762
N° MFRM8H23T225IEC
Prix52,211.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M8H23T225IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 8407, triple réduction, 23:1 rapport, 1.4375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432762
N° MFRM8H23T225IEC
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
Prix52,211.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    407
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 12.81 pouces
  • Taille du boîtier
    8
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.4370 po
  • Taille d’entrée
    1.4375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    8407
  • Rapport nominal
    23:1
  • Ratio
    23:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.437 po
  • Poids
    1292 lb, 586.04 kg

Détails

  • Ratio réel
    22.77
  • Détails supplémentaires
    Bride Iec B5 ; Raccord 3 pièces; Adaptateur de moteur à face C
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Bride CEI B5
  • Type d’entrée
    Bride CEI B5
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M8H23T225IEC
  • Numéro CUP du fabricant
    782477072567
  • Vitesse maximale
    Entrée 1500 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur IEC, châssis 225
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M8H
  • Normes respectées
    CEI
  • Puissance nominale thermique
    2 hp
  • CUP_NON
    782477072567

Aperçu

Description du fabricant
M8H23T225IEC MTA 8407, 23:1, 225 CEI