Motion
M2H32T18C318

DODGE
M2H32T18C318

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : taille 2, triple réduction, 32:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432813
N° MFRM2H32T18C318
Prix10,526.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M2H32T18C318

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : taille 2, triple réduction, 32:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432813
N° MFRM2H32T18C318
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
Prix10,526.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 7.55 pouces
  • Taille du boîtier
    2
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.6870 po, 17.44 mm
  • Taille d’entrée
    0.6875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    Taille 2
  • Rapport nominal
    32:1
  • Ratio
    32:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.687 po
  • Poids
    284 lb, 128.82 kg

Détails

  • Ratio réel
    32.15
  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur C-Face; 3 pièces couplées
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Nema
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M2H32T18C318
  • Numéro CUP du fabricant
    782476609238
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M2H
  • Normes respectées
    AGMA, NEMA
  • CUP_NON
    782476609238

Aperçu

Description du fabricant
M2H32T18C318 MTA TAILLE 2115, 32:1, 180 C-