Motion
M2H39T21C718

DODGE
M2H39T21C718

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - triple réduction, 39:1 rapport, 0.6875 po Dimension de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432844
N° MFRM2H39T21C718
Prix11,941.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M2H39T21C718

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - triple réduction, 39:1 rapport, 0.6875 po Dimension de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432844
N° MFRM2H39T21C718
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
Prix11,941.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 7.55 pouces
  • Taille du boîtier
    2
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.6870 po, 17.44 mm
  • Taille d’entrée
    0.6875 po
  • Rapport nominal
    39:1
  • Ratio
    39:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.687 po
  • Poids
    367 lb, 166.47 kg

Détails

  • Ratio réel
    38.86
  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur C-Face; 3 pièces couplées
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Nema
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M2H39T21C718
  • Numéro CUP du fabricant
    782475274376
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M2H
  • CUP_NON
    782475274376

Aperçu

Description du fabricant
M2H39T21C718 MTA TAILLE 2115, 39:1, 210 C-

You May Also Like