Motion
M3H35T21C718

DODGE
M3H35T21C718

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 3, triple réduction, 35:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432886
N° MFRM3H35T21C718
Prix13,674.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M3H35T21C718

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 3, triple réduction, 35:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432886
N° MFRM3H35T21C718
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
Prix13,674.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    203
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.62 pouces
  • Taille du boîtier
    3
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.6870 po, 17.44 mm
  • Taille d’entrée
    0.6875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3
  • Rapport nominal
    35:1
  • Ratio
    35:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.687 po
  • Poids
    407 lb, 184.612 kg

Détails

  • Ratio réel
    35.44
  • Détails supplémentaires
    Face en C NEMA; 3 pièces couplées; triple étage; joint d’étanchéité deux pièces
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Nema
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M3H35T21C718
  • Numéro CUP du fabricant
    782477133510
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M3H
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    782477133510

Aperçu

Description du fabricant
M3H35T21C718 MTA TAILLE 3203, 35:1, 210 C-
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good