Motion
M4H52T18C518 MTA TAILLE 4207, 52:1, 180 C-

DODGE
M4H52T18C518 MTA SIZE 4207, 52:1, 180 C-

Réducteur de vitesse à montage sur arbre motorisé - 52:1 Rapport, 1.0625 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432936
N° MFRM4H52T18C518 MTA SIZE 4207, 52:1, 180 C-
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M4H52T18C518 MTA SIZE 4207, 52:1, 180 C-

Réducteur de vitesse à montage sur arbre motorisé - 52:1 Rapport, 1.0625 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432936
N° MFRM4H52T18C518 MTA SIZE 4207, 52:1, 180 C-
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Taille du boîtier
    4
  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Rapport nominal
    52:1

Détails

  • Ratio réel
    52:1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M4H52T18C518 MTA TAILLE 4207, 52:1, 180 C-
  • Numéro CUP du fabricant
    782475259984
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M4H
  • CUP_NON
    782475259984

Aperçu

Description du fabricant
M4H52T18C518 MTA TAILLE 4207, 52:1, 180 C-