Motion
MTA TAILLE 5, 72:1, 180 FACE EN C, VEM3615T

DODGE
MTA SIZE 5, 72:1, 180 C-FACE, VEM3615T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 72:1 Rapport, 1.0625 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433010
N° MFRMTA SIZE 5, 72:1, 180 C-FACE, VEM3615T
Prix19,998.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 5, 72:1, 180 C-FACE, VEM3615T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 72:1 Rapport, 1.0625 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433010
N° MFRMTA SIZE 5, 72:1, 180 C-FACE, VEM3615T
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
Prix19,998.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.33 pouces
  • Taille du boîtier
    5
  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Rapport nominal
    72:1
  • Ratio
    72:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.062 po

Détails

  • Ratio réel
    71.98
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M5H72T18C518
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M5H
  • CUP_NON
    782477338717

Aperçu

Description du fabricant
M5H72T18C518 MTA TAILLE 5215, 72:1, 180 C-
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon