Motion
MTA TAILLE 5, 21:1, 280 FACE EN C, CEM4103T

DODGE
MTA SIZE 5, 21:1, 280 C-FACE, CEM4103T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 21:1 Rapport, 1.0625 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433041
N° MFRMTA SIZE 5, 21:1, 280 C-FACE, CEM4103T
Price$20,736.31/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 5, 21:1, 280 C-FACE, CEM4103T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 21:1 Rapport, 1.0625 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433041
N° MFRMTA SIZE 5, 21:1, 280 C-FACE, CEM4103T
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
Votre prix20,736.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.33 pouces
  • Taille du boîtier
    5
  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Rapport nominal
    21:1
  • Ratio
    21:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.062 po

Details

  • Ratio réel
    21.35
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M5H21T28C2518
  • Numéro CUP du fabricant
    782476972455
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 280TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M5H
  • CUP_NON
    782476972455

Aperçu

Description du fabricant
M5H21T28C2518 MTA TA TA 5215, 21:1, 280 C

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté