Motion
M5H18T32C5018

DODGE
M5H18T32C5018

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - triple réduction, 18:1 rapport, 1.0625 po Dimension de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433075
N° MFRM5H18T32C5018
Price$30,248.29/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M5H18T32C5018

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - triple réduction, 18:1 rapport, 1.0625 po Dimension de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433075
N° MFRM5H18T32C5018
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
Price$30,248.29/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.33 pouces
  • Taille du boîtier
    5
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.0620 po, 26.97 mm
  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Rapport nominal
    18:1
  • Ratio
    18:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.062 po
  • Poids
    1099 lb, 498.502 kg

Details

  • Ratio réel
    17.5
  • Détails supplémentaires
    3-Piece couplées; joint en deux pièces
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Nema
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M5H18T32C5018
  • Numéro CUP du fabricant
    782477130052
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 320TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M5H
  • CUP_NON
    782477130052

Aperçu

Description du fabricant
M5H18T32C5018 MTA TA TA 5215, 18:1, 320 C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté