Motion
M6H79T21C1018

DODGE
M6H79T21C1018

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 6, triple réduction, 79:1 rapport, 1.1875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433096
N° MFRM6H79T21C1018
Prix28,564.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M6H79T21C1018

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 6, triple réduction, 79:1 rapport, 1.1875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433096
N° MFRM6H79T21C1018
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
Prix28,564.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    307
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.83 pouces
  • Taille du boîtier
    6
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.1870 po, 30.14 mm
  • Taille d’entrée
    1.1875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6
  • Rapport nominal
    79:1
  • Ratio
    79:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.187 po
  • Poids
    773 lb, 350.627 kg

Détails

  • Ratio réel
    78.53
  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur C-Face
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Adaptateur C-Face
  • Style d’entrée
    C-Face Nema
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M6H79T21C1018
  • Numéro CUP du fabricant
    782476729127
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M6H
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    782476729127

Aperçu

Description du fabricant
M6H79T21C1018 MTA TAILLE 6, 79:1, 210 C-FA