Motion
MTA TAILLE 6, 24:1, 280 FACE EN C, CEM4103T

DODGE
MTA SIZE 6, 24:1, 280 C-FACE, CEM4103T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 24:1 Rapport, 1.1875 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433113
N° MFRMTA SIZE 6, 24:1, 280 C-FACE, CEM4103T
Prix25,982.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 6, 24:1, 280 C-FACE, CEM4103T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 24:1 Rapport, 1.1875 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433113
N° MFRMTA SIZE 6, 24:1, 280 C-FACE, CEM4103T
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
Prix25,982.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    307
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.83 pouces
  • Taille du boîtier
    6
  • Taille d’entrée
    1.1875 po
  • Rapport nominal
    24:1
  • Ratio
    24:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.187 po

Détails

  • Ratio réel
    24.43
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M6H24T28C2518
  • Numéro CUP du fabricant
    782476801373
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 280TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M6H
  • CUP_NON
    782476801373

Aperçu

Description du fabricant
M6H24T28C2518 MTA TA TA 6307, 24:1, 280 C