Motion
MTA TAILLE 7, 76:1, 250 FACE EN C, CEM2334T

DODGE
MTA SIZE 7, 76:1, 250 C-FACE, CEM2334T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 76:1 Rapport, 1.3750 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433163
N° MFRMTA SIZE 7, 76:1, 250 C-FACE, CEM2334T
Prix32,996.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 7, 76:1, 250 C-FACE, CEM2334T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 76:1 Rapport, 1.3750 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433163
N° MFRMTA SIZE 7, 76:1, 250 C-FACE, CEM2334T
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
Votre prix32,996.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 11.9 pouces
  • Taille du boîtier
    7
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Rapport nominal
    76:1
  • Ratio
    76:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.374 po

Détails

  • Ratio réel
    76.46
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M7H76T25C2018
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 250TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M7H
  • CUP_NON
    782477152399

Aperçu

Description du fabricant
M7H76T25C2018 MTA TAILLE 7, 76:1, 250 C-FA