Motion
M7H51T32C5018

DODGE
M7H51T32C5018

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 7, triple réduction, 51:1 rapport, 1.3750 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433186
N° MFRM7H51T32C5018
Prix47,631.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M7H51T32C5018

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 7, triple réduction, 51:1 rapport, 1.3750 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433186
N° MFRM7H51T32C5018
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
Prix47,631.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 11.9 pouces
  • Taille du boîtier
    7
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.3740 po, 34.89 mm
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    7
  • Rapport nominal
    51:1
  • Ratio
    51:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.374 po
  • Poids
    1595 lb, 723.48 kg

Détails

  • Ratio réel
    50.97
  • Détails supplémentaires
    Raccord de moteur 3-Piece, type de joint 2 pièces
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Nema
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M7H51T32C5018
  • Numéro CUP du fabricant
    782476749002
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 320TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M7H
  • Normes respectées
    AGMA, NEMA
  • CUP_NON
    782476749002

Aperçu

Description du fabricant
M7H51T32C5018 MTA TA TA 7315, 51:1, 320 C