Motion
M7H67T32TSC5036

DODGE
M7H67T32TSC5036

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 7, triple réduction, 67:1 rapport, 1.3750 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433187
N° MFRM7H67T32TSC5036
Prix47,750.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M7H67T32TSC5036

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 7, triple réduction, 67:1 rapport, 1.3750 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433187
N° MFRM7H67T32TSC5036
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
Prix47,750.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 11.9 pouces
  • Taille du boîtier
    7
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.3740 po, 34.89 mm
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    7
  • Rapport nominal
    67:1
  • Ratio
    67:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.374 po
  • Poids
    1601 lb, 726.2 kg

Détails

  • Ratio réel
    66.57
  • Détails supplémentaires
    3-Piece couplées; joint en deux pièces
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Nema
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M7H67T32TSC5036
  • Numéro CUP du fabricant
    782476749163
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 320TCS
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M7H
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    782476749163

Aperçu

Description du fabricant
M7H67T32TSC5036 MTA TA TA 7315, 67:1, 320