Motion
MTA TAILLE 7, 22:1, 360 FACE EN C, CEM4316T

DODGE
MTA SIZE 7, 22:1, 360 C-FACE,CEM4316T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 22:1 Rapport, 1.3750 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433197
N° MFRMTA SIZE 7, 22:1, 360 C-FACE,CEM4316T
Prix43,252.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 7, 22:1, 360 C-FACE,CEM4316T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 22:1 Rapport, 1.3750 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433197
N° MFRMTA SIZE 7, 22:1, 360 C-FACE,CEM4316T
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
Prix43,252.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 11.9 pouces
  • Taille du boîtier
    7
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Rapport nominal
    22:1
  • Ratio
    22:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.374 po

Détails

  • Ratio réel
    21.74
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M7H22T36C7518
  • Numéro CUP du fabricant
    782476748678
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 360TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M7H
  • CUP_NON
    782476748678

Aperçu

Description du fabricant
M7H22T36C7518 MTA TA TA 7315, 22:1, 360 C