Motion
MTA TAILLE 7, 58:1, 360 FACE EN C, CEM4313T

DODGE
MTA SIZE 7, 58:1, 360 C-FACE,CEM4313T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 58:1 Rapport, 1.3750 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433206
N° MFRMTA SIZE 7, 58:1, 360 C-FACE,CEM4313T
Prix55,187.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 7, 58:1, 360 C-FACE,CEM4313T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 58:1 Rapport, 1.3750 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433206
N° MFRMTA SIZE 7, 58:1, 360 C-FACE,CEM4313T
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
Prix55,187.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 11.9 pouces
  • Taille du boîtier
    7
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Rapport nominal
    58:1
  • Ratio
    58:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.374 po

Détails

  • Ratio réel
    57.58
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M7H58T36TSC7536
  • Numéro CUP du fabricant
    782476749101
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 360TCS
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M7H
  • CUP_NON
    782476749101

Aperçu

Description du fabricant
M7H58T36TSC7536 MTA TA TA 7315, 58:1, 360