Motion
TAILLE MTA 2115,39:1,180 FACE EN C,CECP3665T

DODGE
MTA SIZE 2115,39:1,180 C-FACE,CECP3665T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 39:1 Rapport, 0.6875 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433260
N° MFRMTA SIZE 2115,39:1,180 C-FACE,CECP3665T
Prix11,484.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 2115,39:1,180 C-FACE,CECP3665T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 39:1 Rapport, 0.6875 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433260
N° MFRMTA SIZE 2115,39:1,180 C-FACE,CECP3665T
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
Prix11,484.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 7.55 pouces
  • Taille du boîtier
    2
  • Taille d’entrée
    0.6875 po
  • Rapport nominal
    39:1
  • Ratio
    39:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.687 po

Détails

  • Ratio réel
    38.86
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M2H39T18C518CP
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M2H
  • CUP_NON
    782477349638

Aperçu

Description du fabricant
M2H39T18C518CP MTA TA TAILLE 2115, 39:1180 C-