Motion
TAILLE MTA 3,47:1,210 FACE EN C,CECP3770T

DODGE
MTA SIZE 3,47:1,210 C-FACE,CECP3770T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 47:1 Rapport, 0.6875 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433282
N° MFRMTA SIZE 3,47:1,210 C-FACE,CECP3770T
Prix14,483.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 3,47:1,210 C-FACE,CECP3770T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 47:1 Rapport, 0.6875 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433282
N° MFRMTA SIZE 3,47:1,210 C-FACE,CECP3770T
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
Prix14,483.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    203
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.62 pouces
  • Taille du boîtier
    3
  • Taille d’entrée
    0.6875 po
  • Rapport nominal
    47:1
  • Ratio
    47:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.687 po

Détails

  • Ratio réel
    46.87
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M3H47T21C718CP
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M3H
  • CUP_NON
    782477349409

Aperçu

Description du fabricant
M3H47T21C718CP MTA TAILLE 3, 47:1210 C-FAC