Motion
TAILLE MTA 6,50:1,280 FACE EN C,CECP4103T

DODGE
MTA SIZE 6,50:1,280 C-FACE,CECP4103T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 50:1 Rapport, 1.1875 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433355
N° MFRMTA SIZE 6,50:1,280 C-FACE,CECP4103T
Prix34,266.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 6,50:1,280 C-FACE,CECP4103T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 50:1 Rapport, 1.1875 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433355
N° MFRMTA SIZE 6,50:1,280 C-FACE,CECP4103T
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
Prix34,266.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    307
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.83 pouces
  • Taille du boîtier
    6
  • Taille d’entrée
    1.1875 po
  • Rapport nominal
    50:1
  • Ratio
    50:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.187 po

Détails

  • Ratio réel
    50.26
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M6H50T28C2518CP
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 280TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M6H
  • CUP_NON
    782477352133

Aperçu

Description du fabricant
M6H50T28C2518CP MTA TAILLE 6, 50:1280 C-FA