Motion
MTA TAILLE 6, 52:1, 320 FACE EN C, CEM4109T

DODGE
MTA SIZE 6, 52:1, 320 C-FACE, CEM4109T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 52:1 Rapport, 1.1875 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433417
N° MFRMTA SIZE 6, 52:1, 320 C-FACE, CEM4109T
Price$35,316.07/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 6, 52:1, 320 C-FACE, CEM4109T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 52:1 Rapport, 1.1875 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433417
N° MFRMTA SIZE 6, 52:1, 320 C-FACE, CEM4109T
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
Price$35,316.07/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    307
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.83 pouces
  • Taille du boîtier
    6
  • Taille d’entrée
    1.1875 po
  • Rapport nominal
    52:1
  • Ratio
    52:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.187 po

Details

  • Ratio réel
    52.35
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M6H52T32TSC4036
  • Numéro CUP du fabricant
    782475275830
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 320TCS
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M6H
  • CUP_NON
    782475275830

Aperçu

Description du fabricant
M6H52T32TSC4036 MTA TA TA 6307, 52:1, 320

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs