Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0118 po
- Diamètre8 po
- Longueur totale8 po
- Longueur de la garniture1.1417 po
- Diamètre de l’arbre non fileté1/2 po à 1-1/4 po
Détails
- MariéNon mêlé
- Matériau de la soieAcier à outils
- Type de soiesertie
- Numéro de stock du fabricant13B085
- Numéro CUP du fabricant662980184271
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de montageBague de réducteur
- Type de produitBrosses à disque
- SpécificationPour le retrait et l’ébavurage