Motion
N2639
Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 60  :1, 3/8 hp, 230/460 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 1.90/095 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI07434295
N° MFRN2639
Prix1,194.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 60  :1, 3/8 hp, 230/460 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 1.90/095 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI07434295
N° MFRN2639
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
Prix1,194.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    60 :1

Détails

  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.90/095 A
  • Couple de pleine charge
    230 po/lb
  • Puissance d’entrée
    3/8 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Régime de sortie
    28.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Tension d’alimentation
    230, 460 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
2639 CA GEARMTR 3/8 HP 230/460VAC
  • Système d’isolation à 5 étapes Quintsulation de MG conçu pour répondre à la norme NEMA MG 1-1993, Section IV, Partie 31
  • Conception triphasée à vitesse variable pour un fonctionnement avec une large gamme de produits d’onduleur (entraînement CA)
  • Fil d’aimant de qualité onduleur et système d’isolation de classe « F » pour une protection accrue contre les pointes et les dommages causés par le coronavirus causés par l’onduleur
  • Nouvelles combinaisons optimisées de moteur et de tête d’engrenage pour une puissance de sortie maximale dans le plus petit ensemble
  • Reconnu UL pour sa construction, certifié CSA et conforme à la directive basse tension « CE »
  • Cote IP-20 totalement fermée
  • Ventilateur refroidi pour une puissance de sortie élevée
  • Anneau central et écrans d’extrémité en aluminium pour une efficacité thermique élevée et un poids léger
  • Carter d’engrenage sans prise d’air pour montage horizontal universel
  • Joints à lèvres industriels sur le moteur et les arbres de sortie
  • Roulements à billes sur l’arbre de sortie pour un fonctionnement silencieux, une capacité de charge radiale accrue et une longue durée de vie
  • Engrenage de sortie hélicoïdal durci pour plus de silence et un couple de sortie élevé
  • Engrenage lubrifié en permanence utilisant de l’huile pour une longue durée de vie
  • Engrenage en bronze pour une capacité de charge élevée
  • Vis sans fin durcie pour une résistance élevée et une longue durée de vie
  • Arbre d’entraînement creux pour plus de flexibilité dans le montage
  • Montage en 3 points, trous taraudés des deux côtés de la face de la tête d'engrenage et quatre trous de montage taraudés sous la tête d'engrenage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté