Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice de drainage1.0625-12 UNF-2B Joint torique SAE
- Taille du port d’entréeBride fendue 4-Bolt 2 po SAE
- Taille du port de sortieBride fendue 4-Bolt SAE de 2,5 cm
Détails
- Déplacement62.3 cm3/r
- Emplacement de l’orifice de drainageHaut (bas bouché)
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entrée15T 16/32 cannelures
- Type de montageBride SAE B 2-Bolt
- Emplacement du portPort arrière
- Type de portCode 61 Bride
- SérieADU
Aperçu
Description du fabricant
POMPE 421AK00421C