Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Accident vasculaire cérébral40 mm
Détails
- Détails supplémentairesVersion standard à double action et double tige du cylindre compact NCQ2 . Le NCQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 100mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Pour plus de flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
- Option de carrosserieStandard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
- Type de corps12 mm - 200 mm
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresNCQ2
- Fait sur commandeOui
- AimantAvec aimant
- Catalogue du fabricant
- Fil de montageAmérique du Nord
- Type de montageLes deux extrémités sont taraudées
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige double
- SérieNCQ2-Z
- TypePneumatique
Aperçu
- Double action, double tige, cylindre compact
- Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Plage de course standard (mm) : 5 à 100
- Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, pied et bride de tige
- Capacité d’interrupteur automatique