Motion
53-SY5120-TT100-01T

SMC CORP OF AMERICA
53-SY5120-TT100-01T

Électrovanne
N° D’ARTICLE MI07434757
N° MFR53-SY5120-TT100-01T
Prix107.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
53-SY5120-TT100-01T

Électrovanne
N° D’ARTICLE MI07434757
N° MFR53-SY5120-TT100-01T
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
Prix107.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/8 NPTF

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY

Aperçu

Description du fabricant
53-SY5120-TT100-01T VANNE, SOL
  • Orifice fileté : 1/8 po à 3/8 po. Raccord à une touche : 4mm, 6mm, 8mm, 5/32, 1/4, 5/16"
  • Caractéristiques du débit : Cv 0.49

You May Also Like

Les clients ont également acheté