Motion
7010332301 RUBAN MAGIQUE SCOTCH 810S3, 3/4 PO X 800 PO PAQUET DE 3-PACK

3M
7010332301 SCOTCH MAGIC TAPE 810S3, 3/4 IN X 800 IN 3-PACK

Scotch® Ruban Magic™ 810S3, 3/4 po x 800 po en 3-Pack
N° D’ARTICLE MI07434776
N° MFR7010332301 SCOTCH MAGIC TAPE 810S3, 3/4 IN X 800 IN 3-PACK
Prix12.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010332301 SCOTCH MAGIC TAPE 810S3, 3/4 IN X 800 IN 3-PACK

Scotch® Ruban Magic™ 810S3, 3/4 po x 800 po en 3-Pack
N° D’ARTICLE MI07434776
N° MFR7010332301 SCOTCH MAGIC TAPE 810S3, 3/4 IN X 800 IN 3-PACK
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
Prix12.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141916354
  • CUP_NON
    00051141916354

Aperçu

Description du fabricant
7010332301 RUBAN MAGIQUE SCOTCH 810S3, 3/4
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban invisible au fini mat original
  • Peut contenir jusqu’à télécopieurs, scanneurs et photocopieurs
  • Se détache facilement du rouleau, se coupe facilement
  • Ruban préféré pour les bureaux, les maisons et les écoles
  • Scotch® Les recharges de ruban Magic™ la marque de la marque de la marque Scotch® sont compatibles avec toutes les distributrices de bureau pour une utilisation facile
  • Disparaît sur le papier de bureau
  • Écrivez-le avec un stylo, un crayon ou un marqueur
  • Sécuritaire pour les photos
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale
  • 3/4 po x 800 po, 3 rouleaux, âme de 1 po
  • Idéal pour les réparations rapides, le montage ou les ajouts à votre projet
  • Conception facile à appliquer qui ne sèche pas