Motion
C5-RRD-36SB
Pignon de retour à disque en caoutchouc - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07435893
N° MFRC5-RRD-36SB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de retour à disque en caoutchouc - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07435893
N° MFRC5-RRD-36SB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    38-7/8 po
  • Longueur totale
    47 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    38.88 po
  • Poids
    34.5 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    8 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Disque de caoutchouc de retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C5-RRD-36B IDLER
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté