Spécifications
Dimensions
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Fonction2 position simple
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Pression d’épreuve218 psi
- Matériau du jointMétal
- SérieVFS
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Norme de filetagesans sous-plaque