Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Hauteur totale68 mm
- Longueur totale880 mm
- Largeur totale110 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Accident vasculaire cérébral600 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes cylindres sans tige MY1H-L*Z sont munis d’un chariot et d’un piston monoblocs qui s’étendent sur toute leur longueur de course et sont dotés d’une courroie d’étanchéité interne pour maintenir la pression d’air avec une bande d’étanchéité magnétique améliorée contre la poussière afin de les protéger des contaminants. Cette conception offre une empreinte compacte par rapport aux cylindres de type tige et présente un profil bas. Le guide linéaire intégré améliore la précision du positionnement. Les coussins d’air sont réglables de série avec une aiguille coussinée facile d’accès et les amortisseurs externes à faible charge sont en option. Le montage à interrupteur automatique a été amélioré avec une fonction de montage frontal.
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin d’air
- Style cylindreJoint mécanique
- Position du verrou d’extrémitéSans verrou d’extrémité
- Type de guideGuide linéaire
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Pression de fonctionnement minimale14 psi
- Orientation de montagePlafond, horizontal, vertical, mural
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement14 à 116 psi
- Plage de température de fonctionnement41 à 140 °F
- Type de tuyauterieTuyauterie standard
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- Pression d’épreuve174 psi
- Trousse de jointMY1H32-PS
- SérieMY1
- Type d’ajusteur de courseAvec amortisseur de chute à faible charge + boulon de réglage
- Suffixe pour accident vasculaire cérébralLes deux extrémités
Aperçu
- Tailles d’alésage : 25, 32, 40 mm
- Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
- Pression de service minimum : 0.10 MPa (15 psi)
- Vitesse : 100 à 1000 mm/s (coussin d’air), 100 à 1500 mm/s (amortisseur externe)
- Option de course longue : jusqu'à 1500 mm (XB11)
- Conforme à la norme RoHS
- Capacité d’interrupteur automatique