Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Largeur de la bague intérieure0.591 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre2.0000 po
- Global Largeur0.5910 po
- Poids0.368 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureBlindé unique
- Type de composantAssemblage
- Description203KRR3Z22P ROULEMENT À BILLES
- Caractéristiques et avantages"• Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l'alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptées aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse"
- Dégagement interneR
- Description longueLe 203KRR3Z22P est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.6250 po, un alésage droit, un blindage unique, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5910 po, idéal pour les applications compactes.
- Numéro de catalogue du fabricant203KRR3Z22P
- Numéro CUP du fabricant053893838106
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal9011.233 tr/min (graisse), 10513.106 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale2380 lbf
- Capacité de charge statique radiale1070 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenuePolymère
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Auto-alignementNon
- Série200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON053893838106
Aperçu
- "
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse »