Motion
6004LU/2AS

NTN
6004LU/2AS

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 42 mm, largeur 12 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07441369
N° MFR6004LU/2AS
Prix55.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6004LU/2AS

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 42 mm, largeur 12 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07441369
N° MFR6004LU/2AS
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
Votre prix55.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.146 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6004LU/2AS BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6004LU/2AS est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 20 mm, un joint unique, un diamètre extérieur de 42 mm et une largeur de 12 mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6004LU/2AS
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359545197
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2338 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1130 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359545197

Aperçu

Description du fabricant
6004LU/2AS BRG