Motion
SYJ514-5LZ-01N

SMC CORP OF AMERICA
SYJ514-5LZ-01N

SYJ500 VANNE
N° D’ARTICLE MI07445246
N° MFRSYJ514-5LZ-01N
Prix53.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ514-5LZ-01N

SYJ500 VANNE
N° D’ARTICLE MI07445246
N° MFRSYJ514-5LZ-01N
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
Prix53.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/8 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SYJ300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ514-5LZ-01N SYJ500 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté