Motion
1537R

ENERPAC
1537R

Manomètre - 0-10000 psi, 1-1/2 po de diamètre frontal, monté à l'arrière, aucun - Boîte sèche remplie
N° D’ARTICLE MI07448797
N° MFR1537R
Prix291.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
1537R

Manomètre - 0-10000 psi, 1-1/2 po de diamètre frontal, monté à l'arrière, aucun - Boîte sèche remplie
N° D’ARTICLE MI07448797
N° MFR1537R
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
Prix291.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    1-1/2 po

Détails

  • Tube de Bourdon
    Forme en C - Alliage de cuivre
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Plage de pression de la jauge
    0-10000 psi
  • Type de jauge
    Hydraulique
  • Type de montage
    Montage arrière
  • Raccord fileté
    1/8 NPT

Aperçu

Description du fabricant
1537R JAUGE DE 1-1/2 PO, MONTAGE ARRIÈRE,
  • Détection de pression très fiable et précise
  • Précision de ±1.5 % de la pleine échelle
  • Le disque de sécurité et la membrane d’égalisation de pression empêchent la surpression
  • Alliage de cuivre, tube de sécurité en spirale Bourdon pour 1,000 psi et plus
  • Lectures à deux psi et échelles à barres

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté