Motion
PPL
272696 Niveleur de palette pneumatique - capacité : 4500 lb
N° D’ARTICLE MI07449913
N° MFRPPL
Prix6,701.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
272696 Niveleur de palette pneumatique - capacité : 4500 lb
N° D’ARTICLE MI07449913
N° MFRPPL
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
Prix6,701.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    322 lb

Détails

  • Capacité de poids
    4500 lb

Aperçu

Description du fabricant
NIVELEUR DE PALETTE PNEUMATIQUE 272696 PPL
  • Le niveleur de palette pneumatique s’abaisse progressivement lorsque la palette est chargée et se soulève lorsque la palette est déchargée.
  • Les soufflets pneumatiques actionnent l’élévation et l’abaissement des charges.
  • 80 PSI de pression d'air initiale requise.
  • Le réservoir d’air et les commandes sont autonomes et ne nécessitent pas une pression d’air constante.
  • Réservoir amovible et commandes pour un fonctionnement à distance; tuyau de 48 po inclus.