Spécifications
Dimensions
- Centre Distance3.675 po
- Dimensions du boîtier(L) 10.5200 po x (H) 9.3750 po x (L) 7.5000 po
- Hauteur du boîtier9.3750 po
- Longueur du boîtier10.5200 po
- Largeur du boîtier7.5000 po
- Taille d’entrée0.8740 po
- Taille du réducteur du fabricantHERA55
- Couple de sortie maximal4500 po-lb
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.9380 po
- Ratio58.92:1
- Facteur de service1
- Hauteur des dimensions d’expédition13.5000 po
- Longueur des dimensions d’expédition14.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po
- Poids80.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée2.3600 hp
- Type d’entréeArbre
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHERA55AS 58.92 (32) 1.938
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798768236
- Puissance d’entrée maximale2.3600 hp
- Type de montageCOMME
- Régime de sortie29.7 tr/min
- Couple de sortie4500 po
- Type de sortieAlésage creux
- RéductionDouble
- SérieHERA55
- StyleCOMME
- CUP_NON662798768236
Aperçu
- Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x Couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Joints surdimensionnés Viton® Lubrifiés en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bagues sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.