Motion
GRG-BMQ821-7.5-L-140

GROVE GEAR
GRG-BMQ821-7.5-L-140

GRG-BMQ821 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 7.5:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie gauche, cadre 140
N° D’ARTICLE MI07451923
N° MFRGRG-BMQ821-7.5-L-140
Prix1,731.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG-BMQ821-7.5-L-140

GRG-BMQ821 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 7.5:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie gauche, cadre 140
N° D’ARTICLE MI07451923
N° MFRGRG-BMQ821-7.5-L-140
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
Prix1,731.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Hauteur du boîtier
    10.5000 po
  • Longueur du boîtier
    10.6900 po
  • Largeur du boîtier
    9.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Débit maximal tr/min
    233.3 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    692 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    29.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-BMQ821-7.5-L-140
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    69031003713
  • Puissance d’entrée maximale
    2.793 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1035 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    GRG
  • CUP_NON
    69031003713

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES GRG-BMQ821-7.5-L-140
  • Boîtiers monopièces en fonte avec couvercle de sortie unique, usinés par CNC pour un ajustement et un alignement précis des composants
  • Rempli d’usine de lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme
  • Une grande capacité d’huile offre une lubrification positive aux éclaboussures et une capacité de refroidissement supérieure
  • Les joints à lèvres doubles Viton® offrent une durée de vie prolongée grâce à une résistance accrue aux températures élevées, à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Le protège-joint d’étanchéité unique protège le joint d’entrée contre les dommages pendant l’installation du moteur
  • Réfrigérateur à vis sans fin en bronze moulé à partir de bronze de haute qualité pour une résistance maximale, un pouvoir lubrifiant et une durée de vie supérieure
  • Roulements haute vitesse surdimensionnés, retenus positivement pour des cycles d'inversion et de démarrage/arrêt fréquents. Roulements à rouleaux coniques sur l'arbre de sortie pour des capacités de charge suspendues et de poussée élevées
  • Toutes les unités sont testées à 100 % en usine pour garantir que vous recevez un produit de la plus haute qualité
  • Souplesse d’application ultime avec des dispositions de montage tout angle, la plus grande sélection de bases et de brides d’accessoires et la plus grande sélection de styles de réducteurs de stock Les dimensions de montage sont interchangeables avec la plupart des réducteurs standard de l’industrie.