Motion
HS7007C.T.P4S.UL

FAG (SCHAEFFLER)
HS7007C.T.P4S.UL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 14 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07452023
N° MFRHS7007C.T.P4S.UL
Prix806.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
HS7007C.T.P4S.UL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 14 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07452023
N° MFRHS7007C.T.P4S.UL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix806.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    14 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    HS7007-C-T-P4S-UL
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801616607

Aperçu

Description du fabricant
HS7007-C-T-P4S-UL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon