Motion
HSS71913E.T.P4S.UL

FAG (SCHAEFFLER)
HSS71913E.T.P4S.UL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07452037
N° MFRHSS71913E.T.P4S.UL
Prix2,013.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
HSS71913E.T.P4S.UL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07452037
N° MFRHSS71913E.T.P4S.UL
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
Prix2,013.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    13 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    HSS71913-E-T-P4S-UL
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type de joint
    Deux joints sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801616539

Aperçu

Description du fabricant
HSS71913-E-T-P4S-UL